すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA470EE-50

品名 : 5" ロックレバー式ダンパー(ダクタイル鋳鉄)

仕様

メーカーキッツ(KITZ)型番10DJ-125A
呼び径A呼称:125
B呼称:5
材質ボデー:FCD450-10
ステム:SUS403/SUS410
ジスク:FCD450-10+ENP
ハンドル:ADC12
Oリング:NBR
シートラバー:NBR(焼付け一体型)
最高使用圧力1.0MPa適用フランジ規格5K/10K(JIS)
使用温度範囲0~70℃面間寸法JIS B2032
ロックレバー式
販売価格

31,100円(税抜)/ 34,210円(税込)

カタログ価格

31,100円(税抜)/34,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 12:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1064ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA470EE-20 2" ロックレバー式ダンパー(ダクタイル鋳鉄)
    EA470EE-24 2・1/2" ロックレバー式ダンパー(ダクタイル鋳鉄)
    EA470EE-30 3" ロックレバー式ダンパー(ダクタイル鋳鉄)
    EA470EE-40 4" ロックレバー式ダンパー(ダクタイル鋳鉄)
    EA470EE-50 5" ロックレバー式ダンパー(ダクタイル鋳鉄)
    EA470EE-60 6" ロックレバー式ダンパー(ダクタイル鋳鉄)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • エスコ便利カタログ1064ページ
    • エスコ便利カタログ1065ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top