すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115KM-35D

品名 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz)

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番1.603-202.0
商品名K3サイレントプラス ベランダ用途・清掃場所自転車、ガーデン家具、小型車、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室などに
電源単相100V-50Hzモーター出力1.3kW
重量12.7kgサイズ394(W)×289(D)×542(H)mm
電源コード長5m消費電力1300W
最大吐出圧力10MPa最大吐出水量360L/h
定格使用時間最大1時間給水温度最大40℃
付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース(10m)、デッキクリーナーPS 20、自吸用ホース(3m)、洗浄剤タンク、本体側カップリング
デッキクリーナーや自吸用ホース、フォームジェットをセットにした高圧洗浄体験を効率よく、簡単便利に行えるモデルです。
水ハネ防止のデッキクリーナー付き
水ハネを防ぎながらベランダやタイル等が洗浄できます。先端部分が90度回転するので狭い場所にも便利です。セット品の自吸用ホースを使えば、バケツなどにためた水を使用できます。
洗浄ガンや洗浄ノズルはフロントオープンなデザインにより効率良く収納でき、伸縮可能なハンドルでコンパクトさと移動性能を向上。
本体にすっきり収納
トリガーガン、ノズル、高圧ホースなど全てのアクセサリーが本体に収納できる一体型になりました。ノズルの出し入れもラクになり、床に置かなくても簡単にノズルが交換ができます。ゆったりとした背面には10m高圧ホースを掛けて収納できるので、見た目もスッキリとしました。
静音タイプ(水冷静音モーター搭載)
モーター振動やノイズを抑えるハウジング設計を採用し、空冷式モデルと比べて駆動音を10dB削減、体感レベルでノイズを50%カット。 高圧洗浄機の騒音を気にせずに清掃作業に集中することができます。集合住宅でも隣近所に気兼ねなく使えます。
水冷式モーターは空冷式モーターに比べ約3倍耐久性が高く、より長くご使用いただけます(メーカーのモデルでの比較)。
伸縮ハンドルなので、移動や収納が簡単です。
バリオスプレーランスは自在に圧力調整が行えます。
さまざまな表面の頑固な汚れを、強力に、確実に、時間をかけずに除去します。
クイックカップリング仕様
水道ホースは付属していません。
組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
アイコン
販売価格

51,900円(税抜)/ 57,090円(税込)

カタログ価格

51,900円(税抜)/57,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/16 02:45現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2433ページ
バリエーション一覧
EA115KM-35D AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz)
EA115KM-36D AC100V [家庭用]高圧洗浄機(60Hz)
その他関連
部品EA115KA-1 : 3.0m [家庭用] 自吸ホース(逆止弁付)
部品EA115KA-16 : 300ml [家庭用]フォームノズル
部品EA115KA-16A : 300ml [家庭用]フォームノズル
部品EA115KA-21A : [家庭用]フロア洗浄ブラシ
部品EA115KA-67A : 450mm [家庭用]サイクロンジェットノズル
部品EA115KA-81A : [家庭用]留め具(トリガーガン用)
部品EA115KA-84 : [家庭用]トリガーガン
部品EA115KA-84A : [家庭用]トリガーガン
部品EA115KA-96 : 448mm [家庭用]バリオスプレーランス
オプションEA115KA : 3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット(逆止弁付
オプションEA115KA-1B : [家庭用] 自吸ホース用フィルター
オプションEA115KA-2 : 1.0m [家庭用]アンダーボディーランス
オプションEA115KA-3C : φ156mm [家庭用]回転ブラシ
オプションEA115KA-6B : 7.5m [家庭用]パイプクリーニングホース(40-200mm用)
オプションEA115KA-10A : [家庭用]フレキシブルノズル
オプションEA115KA-11B : [家庭用]ウォッシュブラシ
オプションEA115KA-17 : [家庭用]角度可変ジョイント
オプションEA115KA-18A : 15m [家庭用]パイプクリーニングホース(40-200mm用)
オプションEA115KA-23 : 500mm [家庭用]延長ランス
オプションEA115KA-33 : 10m [家庭用] 高圧フレックスホース
オプションEA115KA-35A : 7.5m [家庭用]トリガーガン(高圧ホース付)
オプションEA115KA-60A : φ15mmx3m [家庭用]水道ホースセット
オプションEA115KA-60B : φ15mmx3m [家庭用]水道ホースセット
オプションEA115KA-61A : 3.7m [家庭用]延長パイプ(高圧洗浄機用)
オプションEA115KL-6 : 6m [家庭用]延長高圧ホース
オプションEA115KL-10 : 10m [家庭用]延長高圧ホース
オプションEA115KR-1DA : φ280mm [家庭用] テラスクリーナー
オプションEA115ZA-106 : 6m 高圧ホース(スリム/ケルヒャー洗浄機用)
オプションEA115ZA-110 : 10m 高圧ホース(スリム/ケルヒャー洗浄機用)
オプションEA115ZA-115 : 15m 高圧ホース(スリム/ケルヒャー洗浄機用)
オプションEA115ZA-120 : 20m 高圧ホース(スリム/ケルヒャー洗浄機用)
オプションEA124DR-4 : 15/20mmx 5m ウォーターホース(糸入り)
オプションEA124KK-1A : 13-19mm [家庭用] ホースカップリング(逆止弁付)
オプションEA124LB-5 : 万能口金(ホースカプラー付)
オプションEA124LB-6 : 内径12-15mm ホースカプラー
オプションEA463HB-44 : 12- 22mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
ウェブカタログ画像
  • 用途:浴室に
  • 用途:外壁に
  • 用途:ベランダに

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2432ページ
  • エスコ便利カタログ2433ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top