すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940AG-669

品名 : 2 m㎡x 5m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル

仕様

略号VCT用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量17A 600V (2.0m㎡×4心)長さ5m
公称断面積2.0m㎡仕上外径12.0mm
定格温度60℃
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル
4心(白・黒・赤・緑)
可とう性にすぐれています。
PSEマーク取得商品
販売価格

2,830円(税抜)/ 3,113円(税込)

カタログ価格

2,830円(税抜)/3,113円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/05 15:03現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1137ページ
数量:

この商品には、23点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940AG-661 0.75m㎡x 5m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-662 0.75m㎡x10m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-664 0.75m㎡x20m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-664C 0.75m㎡x50m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-665 1.25m㎡x 5m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-666 1.25m㎡x10m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-668 1.25m㎡x20m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-668C 1.25m㎡x50m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-669 2 m㎡x 5m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-670 2 m㎡x10m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-672 2 m㎡x20m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-672C 2 m㎡x50m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-673 3.5 m㎡x 5m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-674 3.5 m㎡x10m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-676 3.5 m㎡x20m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-676C 3.5 m㎡x50m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-677 5.5 m㎡x 5m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-678 5.5 m㎡x10m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-680 5.5 m㎡x20m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-680C 5.5 m㎡x50m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-681 8 m㎡x 5m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-682 8 m㎡x10m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    EA940AG-684 8 m㎡x20m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
    ウェブカタログ画像
    • キャブタイヤケーブルの許容電流
    • キャブタイヤケーブル(CT:Cab Tyre)

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1136ページ
    • エスコ便利カタログ1137ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top