すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940AG-7

品名 : 300V/12A/ 50m ビニールキャブタイヤケーブル(黒)

仕様

定格容量12A 300V(1.25m㎡×2心)絶縁体厚さ0.6mm
公称断面積1.25m㎡コード長50m
仕上外径7.4mmカラーブラック
日本製
2心(白・黒)
300V以下の小型電源器具に使用
シース、絶縁体に高弾性特殊コンパウンドを使用。柔軟性があり作業性に優れています。
VCTF
販売価格

18,400(税抜)/ 20,240円(税込)

カタログ価格

18,400円(税抜)/20,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/30 12:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1136ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940AH-101 300V/ 7A/ 10m ビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰)
    EA940AH-102 300V/ 7A/ 20m ビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰)
    EA940AH-105 300V/ 7A/ 50m ビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰)
    EA940AH-151 300V/ 7A/ 10m ビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒)
    EA940AH-152 300V/ 7A/ 20m ビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒)
    EA940AH-155 300V/ 7A/ 50m ビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒)
    EA940AG-1 300V/12A/ 5m ビニールキャブタイヤケーブル(灰)
    EA940AG-2 300V/12A/ 10m ビニールキャブタイヤケーブル(灰)
    EA940AG-3 300V/12A/ 20m ビニールキャブタイヤケーブル(灰)
    EA940AG-3B 300V/12A/ 50m ビニールキャブタイヤケーブル(灰)
    EA940AG-4 300V/12A/ 5m ビニールキャブタイヤケーブル(黒)
    EA940AG-5 300V/12A/ 10m ビニールキャブタイヤケーブル(黒)
    EA940AG-6 300V/12A/ 20m ビニールキャブタイヤケーブル(黒)
    EA940AG-7 300V/12A/ 50m ビニールキャブタイヤケーブル(黒)
    EA940AG-10 300V/17A/ 20m ビニールキャブタイヤケーブル(灰)
    EA940AG-10B 300V/17A/ 50m ビニールキャブタイヤケーブル(灰)
    EA940AG-13 300V/17A/ 20m ビニールキャブタイヤケーブル(黒)
    EA940AG-14 300V/17A/ 50m ビニールキャブタイヤケーブル(黒)
    ウェブカタログ画像
    ※商品は黒色です。
    • ※商品は黒色です。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1136ページ
    • エスコ便利カタログ1137ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top