すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940AV-401

品名 : 1.6mmx2心/600V18A VAケーブル(10m/青)

仕様

定格容量18A 600V
(1.6mm×2心)
仕上外径6.2×9.4mm
絶縁体厚さ0.8mmシース厚さ1.5mm
絶縁体色白/黒シース色青
長さ10m
単線
販売価格

2,740円(税抜)/ 3,014円(税込)

カタログ価格

2,740円(税抜)/3,014円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/06 01:54現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1136ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA940AV-402
    バリエーション一覧
    EA940AV-301 1.6mmx2心/600V18A VAケーブル(10m/黒)
    EA940AV-302 1.6mmx2心/600V18A VAケーブル(20m/黒)
    EA940AV-401 1.6mmx2心/600V18A VAケーブル(10m/青)
    EA940AV-402 1.6mmx2心/600V18A VAケーブル(20m/青)
    EA940AV-403 1.6mmx2心/600V18A VAケーブル(50m/青)
    EA940AV-411 2.0mmx2心/600V23A VAケーブル(10m/青)
    EA940AV-412 2.0mmx2心/600V23A VAケーブル(20m/青)
    EA940AV-413 2.0mmx2心/600V23A VAケーブル(50m/青)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1136ページ
    • エスコ便利カタログ1137ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top