すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940BC-12

品名 : AC250V/20A コネクター(接地3P)

仕様

メーカー明工社型番MH2648
定格容量20A 250Vサイズφ62×105mm
適用電線・2CT、2RNCT:1.25m㎡×4心、2.0m㎡×4心
・2PNCT:2.0m㎡×4心、3.5m㎡×4心
・VCT、S-VCT:3.5m㎡×4心
端子ねじサイズM4
接地3P引掛ゴムコネクターボディ(B型)
防雨性能:IPX3相当
※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します。
3M端子
RoHS10物質対応
販売価格

2,330(税抜)/ 2,563円(税込)

カタログ価格

2,330円(税抜)/2,563円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/07/05 04:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1164ページ
バリエーション一覧
EA940BJ-6 AC250V/20A 防水型プラグ(接地3P)
EA940BC-12 AC250V/20A コネクター(接地3P)
EA940BJ-7 AC250V/20A 引掛ゴムコネクター(接地3P)
その他関連
関連商品EA940BJ-1 : AC250V/20A 防水型プラグ(接地3P)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1164ページ
  • エスコ便利カタログ1165ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top