すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940BJ-21

品名 : AC250V/30A 引掛プラグ(接地3P)

仕様

メーカー明工社型番MH2579
定格容量30A・250V適用電線2CT、2RNCT:3.5m㎡・5.5m㎡(4心)
2PNCT:3.5~8.0m㎡(4心)
VCT、S-VCT:3.5m㎡・5.5m㎡(4心)
CTF、RNCTF:5.5m㎡(4心)
※CTF、RNCTFは300V以下でご使用ください。
サイズφ64×100mm端子ねじサイズM4.5
接地3P引掛ゴムプラグ
3M端子
RoHS10物質対応品
販売価格

2,500(税抜)/ 2,750円(税込)

カタログ価格

2,500円(税抜)/2,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/12 10:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1164ページ
その他関連
関連商品EA940BJ-11 : AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地3P)
関連商品EA940BJ-12 : AC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地3P)
ウェブカタログ画像
  • A:φ64mm   B:100mm   C:φ14~18.5mm\nD:20.5mm   E:24.8mm

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1164ページ
  • エスコ便利カタログ1165ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top