すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940BZ-133

品名 : 250V/30A 防水型引掛けコネクター(接地2P)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WA5339
極数接地2P(引掛)定格容量30A 250V
適合電線・600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル(VCT)
・600Vゴムキャブタイヤケーブル(1CT、2CT、2PNCT)
3.5m㎡~5.5m㎡
サイズφ74.5×118.5mm
防水性能JIS C 0920 防雨形
電気用品安全法(特定電気用品)適合
販売価格

3,670(税抜)/ 4,037円(税込)

カタログ価格

3,670円(税抜)/4,037円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/14 01:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1164ページ

代替品

EA940BZ-133A
バリエーション一覧
EA940BZ-143 250V/30A 防水型引掛けプラグ(接地2P)
EA940BZ-133 250V/30A 防水型引掛けコネクター(接地2P)
その他関連
関連商品EA940BZ-143 : 250V/30A 防水型引掛けプラグ(接地2P)
ウェブカタログ画像
  • コンセント形状
  • A:118.5mm   B:74.5mm
  • 結線と組立
  • 安全上のご注意

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1164ページ
  • エスコ便利カタログ1165ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top