すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940C-21

品名 : AC250V/6A レセップ

仕様

メーカー明工社型番MR2301
定格容量6A 250V受金E26
端子ねじサイズM4サイズφ56×47.5mm
露出型レセップ
スイッチなし
手やドライバーを離しても、スクリューキャッチャーによって木ねじが保持されるため、落下しません。
スクリューキャッチャー(SC):
器具を天井等、高い所に取り付ける時、楽に取り付け工事が出来る様に、木ねじをキャッチする特殊機構のことです。
販売価格

430(税抜)/ 473円(税込)

カタログ価格

430円(税抜)/473円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/04/27 20:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1166ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1166ページ
  • エスコ便利カタログ1167ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top