すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940CB-37

品名 : AC125V・10A フットスイッチ

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WH5709KWP
定格10A/125V適用コード0.75m㎡/1.25m㎡
サイズφ82×32mm動作方式オルタネイト形
重量75g
平形コード用
販売価格

1,400円(税抜)/ 1,540円(税込)

カタログ価格

1,400円(税抜)/1,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 20:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1199ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1198ページ
  • エスコ便利カタログ1199ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top