すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CB-38

品名 : 300V/10A 角型タンブラスイッチ(ランプ付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WS3902W
定格容量スイッチ:10A 300V
ランプ:100V
適用電線600Vビニル絶縁電線(IV)
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル:
φ1.6mm、φ2.0mm、2m㎡・3.5m㎡
サイズ52×74×35.9(D)mmスイッチ1個(ランプ付)
ハイ角連用
片切タイプ
巻締端子式
ランプは橙色に光ります。
販売価格

1,730(税抜)/ 1,903円(税込)

カタログ価格

1,730円(税抜)/1,903円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/14 08:21現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA940CB-30 300V/10A 角型タンブラスイッチ
EA940CB-38 300V/10A 角型タンブラスイッチ(ランプ付)
EA940CB-39 300V/10A 角型タンブラスイッチ(3連)
その他関連
関連商品EA940CB-31 : AC300V/10A 2連タンブラスイッチ
関連商品EA940CB-32 : AC300V/10A コンセント付タンブラスイッチ
ウェブカタログ画像
  • 被覆電線

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top