すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CD-242

品名 : AC250V/ 6A [Cタイプ] 海外用変換プラグ

海外のCタイプのコンセントを日本の形状に変換できる、二重の安全設計を採用した変換プラグ

仕様

メーカーエレコム型番T-HPACWH
対応プラグC入力電圧250V
材質ユリア樹脂入力電流6A
本体差込口形状Aタイプ(2ピン)本体差込口個数1個
カラーホワイトサイズ32.5×14.6×31(H)mm
※プラグ部分を除く
重量22g使用可能地域インドネシア、イタリア、スイス等(対応国はエレコムの独自調査によるものです。国、地域によってコンセント形状が異なりますので、予めご宿泊先や旅行代理店にご確認ください。)
海外のコンセントを日本の形状に変換できる二重の安全設計を採用した変換プラグです。
イタリア、インドネシア、スイスなどで使えるCタイプです。
差込口は日本の電気用品安全法に基づいて設計しています。接触不良を防ぎ、発熱、発火を防止します。
製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
※本製品は日本国内での使用を前提に製造されたものではありませんので、日本国内ではご使用にならないでください。
※本製品では電圧を変えることはできません。
販売価格

650(税抜)/ 715円(税込)

カタログ価格

650円(税抜)/715円(税込)

在庫数

最新在庫: 40

(2025/12/15 19:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0907ページ
バリエーション一覧
EA940CD-241 AC250V/13A [BFタイプ] 海外用変換プラグ
EA940CD-242 AC250V/ 6A [Cタイプ] 海外用変換プラグ
ウェブカタログ画像
  • 発熱を抑える差込口
  • 難燃性ユリア樹脂

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ906ページ
  • エスコ便利カタログ907ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top