すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CD-92A

品名 : [2ポート] USB充電器(ACコンセント付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンワサプライ型番ACA-IP25W
定格14A・100V(1400W)プラグ2P(スイング収納式)
USB出力DC5.1V・2.1A(合計)サイズ64×21.5×80mm
コンセント2P×1口ポート数2ポート
販売価格

2,400(税抜)/ 2,640円(税込)

カタログ価格

2,400円(税抜)/2,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 21:54現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA940CD-282
  • 品番

    EA940CD-282

  • コメント

    USBポートx2個、コンセントx2個

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top