すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CE-201

品名 : アースターミナル(フラット型)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WN3075
サイズ44×22.7×29(D)mm適用電線
電源・接地端子配線:
600Vビニル絶縁電線(IV)
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)

アースターミナル接続:
φ1.6m Cu単線専
1.25~2.0m㎡(IVより線及びコード)
フラット型
フル端子式
販売価格

320(税抜)/ 352円(税込)

カタログ価格

320円(税抜)/352円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/14 15:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1157ページ
ウェブカタログ画像
  • 被覆電線

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1156ページ
  • エスコ便利カタログ1157ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top