すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CF-11

品名 : AC300V/15.0A 埋込み型スイッチ(片切)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー神保電器(JIMBO)型番JEC-BN-1PW
定格容量15A 300V適合銅線銅単線φ1.6、φ2.0mm
サイズ44.2×22.7×22.7(D)mm回路片切
販売価格

320(税抜)/ 352円(税込)

カタログ価格

320円(税抜)/352円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/07/02 13:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1156ページ

代替品

EA940CE-11
バリエーション一覧
EA940CF-11 AC300V/15.0A 埋込み型スイッチ(片切)
EA940CF-12 AC300V/15.0A 埋込み型スイッチ(両切)
EA940CF-13 AC300V/15.0A 埋込み型スイッチ(三路)
EA940CF-14 AC300V/15.0A 埋込み型スイッチ(四路)
その他関連
本体EA940CJ-42A : 300V/15A スイッチ(角型・2個)
本体EA940CJ-43A : 300V/15A スイッチ(角型・3個)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1156ページ
  • エスコ便利カタログ1157ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top