すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CG-104

品名 : 125V/15A 角型コンセント(2口/抜止・アース付)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WKS317
定格容量15A 125V(フル端子)差込口数2個
適用電線φ1.6mm、φ2mmサイズ55×123×23(D)mm
露出アースターミナル付
2P抜け止め
速結端子
送りなし
販売価格

1,430(税抜)/ 1,573円(税込)

カタログ価格

1,430円(税抜)/1,573円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/05 15:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1162ページ
バリエーション一覧
EA940CG-103 125V/15A 角型コンセント(2口/アース付)
EA940CG-104 125V/15A 角型コンセント(2口/抜止・アース付)
EA940CG-105 125V/15A 角型コンセント(1口/アース付)
EA940CG-106 125V/15A 角型コンセント(2口/接地・アース付)
EA940CG-106C 125V/15A 角型コンセント(アース付)
その他関連
オプションEA940CG-120 : 角型コンセント用防塵カバー(20個)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1162ページ
  • エスコ便利カタログ1163ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top