すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983CK-22

品名 : 300x100mm 氏名標識(火元責任者・正副)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ(mm)300×100×0.5内容火元責任者・正副
材質スチール取付穴φ3.5mm×4ヶ所
取付方法ビス止め(ビス別売)用途責任者等の明示に
仕様非粘着
付属の札に対象者の氏名を記入し掲示するためのスチール製の標識です。
白札付
片面印刷
名札差し込み式
アイコン
販売価格

2,180円(税抜)/ 2,398円(税込)

カタログ価格

2,180円(税抜)/2,398円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 11:29現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2275ページ
その他関連
部品EA983CK-31 : 104x 65mm 白名札(10枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2274ページ
  • エスコ便利カタログ2275ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top