すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CJ-46A

品名 : 125V/15A コンセント(角型・2口)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー神保電器(JIMBO)型番CSB-F3-PW+JEC-BN-55K-PW
極数2P定格15A 125V
差込口2個サイズ(mm)56×101×41.5(D)
適用電線φ1.6mm・φ2.0mm
差込結線式
ケースウェイ兼用
裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能
配線の上下引き出し可能
背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上
より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能
内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。
アイコン
販売価格

1,580(税抜)/ 1,738円(税込)

カタログ価格

1,580円(税抜)/1,738円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/07/05 08:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1161ページ
バリエーション一覧
EA940CJ-45A 125V/15A コンセント(角型・1口)
EA940CJ-46A 125V/15A コンセント(角型・2口)
EA940CJ-47A 125V/15A コンセント(角型・3口)
ウェブカタログ画像
※お客様組立品です。
  • ※お客様組立品です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1160ページ
  • エスコ便利カタログ1161ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top