すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CP-2

品名 : [PF22用] スイッチボックス

仕様

メーカー未来工業型番SW2S-22FG
適合管PF管22サイズ70×188×49mm
材質PVC
スイッチ1個用
2方出
ベージュ色
ねじ締め込み式の為、PF管の脱着が簡単に行うことができます。
販売価格

760(税抜)/ 836円(税込)

カタログ価格

760円(税抜)/836円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/05/05 15:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1147ページ
バリエーション一覧
EA940CP-1 [PF16用] スイッチボックス
EA940CP-2 [PF22用] スイッチボックス
ウェブカタログ画像
  • l:34mm、\nφD:39.3mm、\nH:49mm
  • パイプ外径一覧表

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1146ページ
  • エスコ便利カタログ1147ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top