すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940CS-301D

品名 : 60x160mm ウォールボックス 取り付けバンド

仕様

メーカー未来工業型番POB-1S
適合パイプφ60~φ160mm許容静荷重(垂直方向)49N(5kgf)
バンド幅10mm材質バンド:SUS304
本体:ABS樹脂
メーター板、メーターボックス、スイッチボックスや配線器具、蛍光灯等が木ねじで簡単に取付けることができます。
丈夫なステンレス製バンドでポール・柱などにガッチリ固定できます
器具の取付けにはφ3.5~4.1mmの木ねじを使用して下さい。
EA940CS-301、EA940CS-302、EA940CS-321用
販売価格

640円(税抜)/ 704円(税込)

カタログ価格

640円(税抜)/704円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/11/05 21:28現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1140ページ
バリエーション一覧
EA940CS-301D 60x160mm ウォールボックス 取り付けバンド
EA940CS-301E 160x306mm ウォールボックス 取り付けバンド
その他関連
本体EA940CS-301 : 150x250mm ウォールボックス
本体EA940CS-302 : 195x295mm ウォールボックス
本体EA940CS-321 : 295x195mm 仮設用ウォールボックス(防雨型)
ウェブカタログ画像
  • 49N(5kgf)

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1140ページ
  • エスコ便利カタログ1141ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top