すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CS-462

品名 : 170x190x15mm 取付自在板(ホワイト)

仕様

メーカー未来工業型番BPF-1719M
仕様ヨコ長サイズ190×15×170mm
取付穴ピッチ間隔3.5mmバンド通し穴幅:10mm
材質ABS樹脂ホワイト
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自由に取付できる樹脂製プレート
丸木ねじ付き
ポール等に固定できるバンド通し穴付
販売価格

1,070(税抜)/ 1,177円(税込)

カタログ価格

1,070円(税抜)/1,177円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2024/05/18 18:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1198ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA940CS-452
    バリエーション一覧
    EA940CS-451 120x140x15mm 取付自在板(ベージュ)
    EA940CS-452 170x190x15mm 取付自在板(ベージュ)
    EA940CS-453 200x250x25mm 取付自在板(ベージュ)
    EA940CS-454 215x310x15mm 取付自在板(ベージュ)
    EA940CS-455 215x355x15mm 取付自在板(ベージュ)
    EA940CS-461 120x140x15mm 取付自在板(ホワイト)
    EA940CS-462 170x190x15mm 取付自在板(ホワイト)
    EA940CS-463 200x250x25mm 取付自在板(ホワイト)
    EA940CS-464 215x310x15mm 取付自在板(ホワイト)
    EA940CS-465 215x355x15mm 取付自在板(ホワイト)
    ウェブカタログ画像
    ※写真は代表画像です。
    • ※写真は代表画像です。
    • エスコ便利カタログ1198ページ
    • エスコ便利カタログ1199ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top