すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CS-525

品名 : 310x215x15mm 取付自在板(ホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー未来工業型番BPF-3121M
仕様タテ長サイズ215×15×310mm
取付穴ピッチ間隔3.5mmバンド通し穴幅:10mm
材質ABS樹脂ホワイト
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自由に取付できる樹脂製プレート
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴付き
丸木ねじ付き
販売価格

2,830(税抜)/ 3,113円(税込)

カタログ価格

2,830円(税抜)/3,113円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/16 13:25現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、22点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA940CS-505
    バリエーション一覧
    EA940CS-501 120x 80x15mm 取付自在板(ベージュ)
    EA940CS-502 170x120x15mm 取付自在板(ベージュ)
    EA940CS-503 200x145x15mm 取付自在板(ベージュ)
    EA940CS-504 260x180x25mm 取付自在板(ベージュ)
    EA940CS-505 310x215x15mm 取付自在板(ベージュ)
    EA940CS-506 360x220x25mm 取付自在板(ベージュ)
    EA940CS-507 420x220x25mm 取付自在板(ベージュ)
    EA940CS-508 490x220x25mm 取付自在板(ベージュ)
    EA940CS-509 500x420x30mm 取付自在板(ベージュ)
    EA940CS-510 650x300x30mm 取付自在板(ベージュ)
    EA940CS-511 950x350x30mm 取付自在板(ベージュ)
    EA940CS-521 120x 80x15mm 取付自在板(ホワイト)
    EA940CS-522 170x120x15mm 取付自在板(ホワイト)
    EA940CS-523 200x145x15mm 取付自在板(ホワイト)
    EA940CS-524 260x180x25mm 取付自在板(ホワイト)
    EA940CS-525 310x215x15mm 取付自在板(ホワイト)
    EA940CS-526 360x220x25mm 取付自在板(ホワイト)
    EA940CS-527 420x220x25mm 取付自在板(ホワイト)
    EA940CS-528 490x220x25mm 取付自在板(ホワイト)
    EA940CS-529 500x420x30mm 取付自在板(ホワイト)
    EA940CS-530 650x300x30mm 取付自在板(ホワイト)
    EA940CS-531 950x350x30mm 取付自在板(ホワイト)
    ウェブカタログ画像
    ※写真は代表画像です。
    • ※写真は代表画像です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top