すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940D-23A

品名 : 1a-1b/30mm 押しボタンスイッチ(突型フルガード/赤)

仕様

メーカーIDEC型番ABN2F11R
定格容量600V/10A押ボタン色赤
ボタン形状丸形/突形ボタン径24mm
接点構成1a1b接点仕様銀接点
動作方式モメンタリ形端子形状M3.5ねじ端子
保護構造IP65取付穴サイズφ30mm
フルガード付き
RoHS適合品
販売価格

2,730円(税抜)/ 3,003円(税込)

カタログ価格

2,730円(税抜)/3,003円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 21:14現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1196ページ
バリエーション一覧
EA940D-21A 1a-1b/30mm 押しボタンスイッチ(突型フルガード/黒)
EA940D-22 1a-1b/30mm 押しボタンスイッチ(突型フルガード/緑)
EA940D-23A 1a-1b/30mm 押しボタンスイッチ(突型フルガード/赤)
EA940D-24A 1a-1b/30mm 押しボタンスイッチ(突型フルガード/黄)
その他関連
オプションEA940DC-11 : 30mm 押しボタンゴムカバー(黒)
オプションEA940DC-12 : 30mm 押しボタンゴムカバー(緑)
オプションEA940DC-13 : 30mm 押しボタンゴムカバー(赤)
オプションEA940DC-14 : 30mm 押しボタンゴムカバー(黄)
オプションEA940DC-21 : 30mm 銘板(ON)
オプションEA940DC-22 : 30mm 銘板(OFF)
オプションEA940DF-1 : φ30mm/1点用 コントロールボックス
オプションEA940DF-2 : φ30mm/2点用 コントロールボックス
オプションEA940DF-3 : φ30mm/3点用 コントロールボックス
オプションEA940DF-11 : φ30mm/1点用 コントロールボックス(防滴)
オプションEA940DF-12 : φ30mm/2点用 コントロールボックス(防滴)
オプションEA940DF-13 : φ30mm/3点用 コントロールボックス(防滴)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1196ページ
  • エスコ便利カタログ1197ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top