すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940D-44

品名 : 16mm用 押しボタンスイッチ(非常停止)

仕様

メーカー富士電機機器制御型番AH165-VR
定格AC/DC 250V 5A材質本体:ポリカーボネイト
ボタン径φ32mmサイズφ32×39.5mm
1b接点
パネルカットφ16mm用
プッシュロックリターン型
はんだ兼タブ端子形状
防油形
販売価格

2,480(税抜)/ 2,728円(税込)

カタログ価格

2,480円(税抜)/2,728円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/06/07 10:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1195ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1194ページ
  • エスコ便利カタログ1195ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top