すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DA-150H

品名 : φ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(黒)

仕様

メーカーNKKスイッチズ型番AT-407-K
サイズφ10×8mm重量1.1g
ねじサイズM2.3
押しボタンスイッチ(EA940DA-151A~158A)用ボタン
販売価格

60(税抜)/ 66円(税込)

カタログ価格

60円(税抜)/66円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/07/05 09:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1193ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940DA-150A φ 8mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(青)
    EA940DA-150B φ 8mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(黒)
    EA940DA-150C φ 8mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(緑)
    EA940DA-150D φ 8mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(赤)
    EA940DA-150E φ 8mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(白)
    EA940DA-150F φ 8mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(黄)
    EA940DA-150G φ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(青)
    EA940DA-150H φ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(黒)
    EA940DA-150J φ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(緑)
    EA940DA-150K φ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(赤)
    EA940DA-150L φ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(白)
    EA940DA-150M φ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(黄)
    その他関連
    本体EA940DA-151A : 125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/小型
    本体EA940DA-152A : 125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/小型
    本体EA940DA-153A : 125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/小型)
    本体EA940DA-154A : 125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/小型)
    本体EA940DA-152 : 125V/6A 押しボタンスイッチ(単極双投/小型)
    本体EA940DA-155A : 125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/小型
    本体EA940DA-156A : 125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/小型
    本体EA940DA-157A : 125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/小型)
    本体EA940DA-158A : 125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/小型)
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1192ページ
    • エスコ便利カタログ1193ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top