すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DB-1B

品名 : AC100/110V LED表示灯(乳白色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーIDEC型番APN116DNPW
乳白色保護構造IP65
定格電圧AC100/110Vトランス式レンズ部形状突形
端子形状ねじ照光種別LED照光
種類表示灯取付穴サイズφ30mm
RoHS対応
パネルカットΦ30㎜用
LED 6V球付
販売価格

3,280(税抜)/ 3,608円(税込)

カタログ価格

3,280円(税抜)/3,608円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/29 03:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1197ページ

代替品

EA940DB-1C
  • 品番

    EA940DB-1C

  • コメント

    AC/DC 100/120V ダイレクト式

バリエーション一覧
EA940DB-1B AC100/110V LED表示灯(乳白色)
EA940DB-2A AC100/110V LED表示灯(緑)
EA940DB-3A AC100/110V LED表示灯(赤)
EA940DB-4A AC100/110V LED表示灯(橙)
EA940DB-4YA AC100/110V LED表示灯(黄)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1196ページ
  • エスコ便利カタログ1197ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top