すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DB-66R

品名 : φ10.2mm 表示灯ネオンブラケット(赤)

仕様

メーカーサトーパーツ型番BN-5668-1-R
定格AC100V~125V絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
耐電圧AC1500V (1分間)点灯寿命連続点灯20000時間
(放電電流約1.1mA時)
本体材質ポリカーボネートパネル取付方式ナット締め付け
パネルカットφ10.2×8.8mm端子金具ハンダ付け用端子
取付板厚8mm(MAX)ナット締付強度0.7N・m
ナット二面幅12mmレンズ径φ12mm
販売価格

1,060(税抜)/ 1,166円(税込)

カタログ価格

1,060円(税抜)/1,166円(税込)

在庫数

最新在庫: 61

(2026/07/05 09:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1199ページ
バリエーション一覧
EA940DB-66G φ10.2mm 表示灯ネオンブラケット(緑)
EA940DB-66R φ10.2mm 表示灯ネオンブラケット(赤)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1198ページ
  • エスコ便利カタログ1199ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top