すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DE-11

品名 : AC/DC12V (20.5mm) LEDランプ(レッド)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ベース形状BA9S(スワンベース)カラーレッド
発光波長640nm光度180mcd
消費電流15mA内部回路2S
動作温度-20~60℃使用電圧12V AC/DC
入力電圧12.6VAc(絶対最大定格)全長20.5mm
照光押ボタンスイッチ、表示灯用
高輝度LEDランプを搭載した口金BA9Sタイプの交換型LEDランプです。
入力電圧AC/DC併用に対応しています。
無極性タイプ
販売価格

935(税抜)/ 1,029円(税込)

カタログ価格

935円(税抜)/1,029円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/02/28 11:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1199ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA940DE-11A
    • 品番

      EA940DE-11A

    • コメント

      変更点:発行波長、光度

    バリエーション一覧
    EA940DE-1 AC/DC 6V (20.5mm) LEDランプ(レッド)
    EA940DE-2 AC/DC 6V (20.5mm) LEDランプ(オレンジ)
    EA940DE-3 AC/DC 6V (20.5mm) LEDランプ(アンバー)
    EA940DE-4 AC/DC 6V (20.5mm) LEDランプ(グリーン)
    EA940DE-5 AC/DC 6V (20.5mm) LEDランプ(ブルー)
    EA940DE-11 AC/DC12V (20.5mm) LEDランプ(レッド)
    EA940DE-12 AC/DC12V (20.5mm) LEDランプ(オレンジ)
    EA940DE-13 AC/DC12V (20.5mm) LEDランプ(アンバー)
    EA940DE-14 AC/DC12V (20.5mm) LEDランプ(グリーン)
    EA940DE-15 AC/DC12V (20.5mm) LEDランプ(ブルー)
    EA940DE-21 AC/DC24V (20.5mm) LEDランプ(レッド)
    EA940DE-22 AC/DC24V (20.5mm) LEDランプ(オレンジ)
    EA940DE-23 AC/DC24V (20.5mm) LEDランプ(アンバー)
    EA940DE-24 AC/DC24V (20.5mm) LEDランプ(グリーン)
    EA940DE-25 AC/DC24V (20.5mm) LEDランプ(ブルー)
    ウェブカタログ画像
    代表画像
    • 代表画像

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1198ページ
    • エスコ便利カタログ1199ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top