すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940DE-63A

品名 : AC/DC12V/E10(21.5mm) LEDランプ(アンバー)

仕様

ベース形状E10(エジソンベース)カラーアンバー
発光波長590nm光度550mcd
消費電流15mA内部回路2S
動作温度-20~60℃使用電圧12V AC/DC
入力電圧12.6VAc(絶対最大定格)全長21.5mm
照光押ボタンスイッチ、表示灯用
入力電圧AC/DC併用に対応しています。
高輝度LEDランプを搭載した口金E10タイプの交換型LEDランプです。
販売価格

975円(税抜)/ 1,073円(税込)

カタログ価格

975円(税抜)/1,073円(税込)

在庫数

最新在庫: 32

(2026/11/05 21:27現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940DE-51A AC/DC 6V/E10(21.5mm) LEDランプ(レッド)
    EA940DE-52A AC/DC 6V/E10(21.5mm) LEDランプ(オレンジ)
    EA940DE-53A AC/DC 6V/E10(21.5mm) LEDランプ(アンバー)
    EA940DE-54A AC/DC 6V/E10(21.5mm) LEDランプ(グリーン)
    EA940DE-61A AC/DC12V/E10(21.5mm) LEDランプ(レッド)
    EA940DE-62A AC/DC12V/E10(21.5mm) LEDランプ(オレンジ)
    EA940DE-63A AC/DC12V/E10(21.5mm) LEDランプ(アンバー)
    EA940DE-64A AC/DC12V/E10(21.5mm) LEDランプ(グリーン)
    EA940DE-71A AC/DC24V/E10(21.5mm) LEDランプ(レッド)
    EA940DE-72A AC/DC24V/E10(21.5mm) LEDランプ(オレンジ)
    EA940DE-73A AC/DC24V/E10(21.5mm) LEDランプ(アンバー)
    EA940DE-74A AC/DC24V/E10(21.5mm) LEDランプ(グリーン)
    EA940DE-75A AC/DC24V/E10(21.5mm) LEDランプ(ブルー)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top