すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940DE-73

品名 : AC/DC24V/E10(23mm) LEDランプ(アンバー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ベース形状E10(エジソンベース)カラーアンバー
発光波長590nm光度130mcd
消費電流12mA内部回路2S
動作温度-20~55℃使用電圧24V AC/DC
全長23mm入力電圧25.2VAc(絶対最大定格)
照光押ボタンスイッチ、表示灯用
入力電圧AC/DC併用に対応しています。
高輝度LEDランプを搭載した口金E10タイプの交換型LEDランプです。
販売価格

500円(税抜)/ 550円(税込)

カタログ価格

500円(税抜)/550円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 21:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1199ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA940DE-73A
    • 品番

      EA940DE-73A

    • コメント

      変更点:光度,発光波長,全長など

    バリエーション一覧
    EA940DE-51 AC/DC 6V/E10(23mm) LEDランプ(レッド)
    EA940DE-52 AC/DC 6V/E10(23mm) LEDランプ(オレンジ)
    EA940DE-53 AC/DC 6V/E10(23mm) LEDランプ(アンバー)
    EA940DE-54 AC/DC 6V/E10(23mm) LEDランプ(グリーン)
    EA940DE-61 AC/DC12V/E10(23mm) LEDランプ(レッド)
    EA940DE-62 AC/DC12V/E10(23mm) LEDランプ(オレンジ)
    EA940DE-63 AC/DC12V/E10(23mm) LEDランプ(アンバー)
    EA940DE-64 AC/DC12V/E10(23mm) LEDランプ(グリーン)
    EA940DE-71 AC/DC24V/E10(23mm) LEDランプ(レッド)
    EA940DE-72 AC/DC24V/E10(23mm) LEDランプ(オレンジ)
    EA940DE-73 AC/DC24V/E10(23mm) LEDランプ(アンバー)
    EA940DE-74 AC/DC24V/E10(23mm) LEDランプ(グリーン)
    EA940DE-75 AC/DC24V/E10(23mm) LEDランプ(ブルー)
    ウェブカタログ画像
    代表画像
    • 代表画像

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1198ページ
    • エスコ便利カタログ1199ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top