すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940DF-13

品名 : φ30mm/3点用 コントロールボックス(防滴)

仕様

メーカーIDEC型番AGA311Y
サイズ86x82x200(H)mm取付穴ピッチ164mm
取付穴仕様3点穴ボックスの種類壁掛け型
定格絶縁電圧600V絶縁抵抗5MΩ以上
耐電圧AC2500V.1分間
(充電部と非充電部)
標準使用状態使用周囲温度:-25~50℃
(但し、氷結しない事)
相対湿度:45~85%
(但し、結露しない事)
配線引き込み口エントランスボディ付
G3/4 (呼び22)
材質アルミダイカスト
保護構造IP65重量約0.7kg
φ30mmユニット取付穴
防滴型
※組み合わせ可能な商品は、下記【その他関連】を参照ください。
販売価格

8,720円(税抜)/ 9,592円(税込)

カタログ価格

8,720円(税抜)/9,592円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 21:13現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1198ページ
バリエーション一覧
EA940DF-11 φ30mm/1点用 コントロールボックス(防滴)
EA940DF-12 φ30mm/2点用 コントロールボックス(防滴)
EA940DF-13 φ30mm/3点用 コントロールボックス(防滴)
その他関連
オプションEA940DC-5 : 30mm 取付穴用 プラグ (10個)
本体EA940DD-2 : AC200~220V 電磁ブザー
本体EA940D-21A : 1a-1b/30mm 押しボタンスイッチ(突型フルガード/黒)
本体EA940D-24A : 1a-1b/30mm 押しボタンスイッチ(突型フルガード/黄)
本体EA940D-42 : 30mm プッシュプルスイッチ(大型・緑)
本体EA940D-43 : 30mm プッシュプルスイッチ(大型・赤)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1198ページ
  • エスコ便利カタログ1199ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top