すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940DF-3

品名 : φ30mm/3点用 コントロールボックス

仕様

メーカーIDEC型番KGN311Y
サイズ80×96×200(H)mm取付穴ピッチ150mm
取付穴仕様3点穴ボックスの種類壁掛け型
定格絶縁電圧600V絶縁抵抗5MΩ以上
耐電圧AC2500V.1分間
(充電部と非充電部)
配線引き込み口(2重ノックアウト加工)
ボックス上面 φ22・φ27
ボックス下面 φ16・φ20
材質鋼板保護構造IP40
重量0.6Kg
φ30ユニット取付穴
ボックスの上面と底面に2重のノックアウトを設けています。
引込線外傷防止用のゴムブッシング付き
※組み合わせて使用できる商品は、下記の【その他関連】を参照ください。
販売価格

2,180円(税抜)/ 2,398円(税込)

カタログ価格

2,180円(税抜)/2,398円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 21:22現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1198ページ
バリエーション一覧
EA940DF-1 φ30mm/1点用 コントロールボックス
EA940DF-2 φ30mm/2点用 コントロールボックス
EA940DF-3 φ30mm/3点用 コントロールボックス
その他関連
本体EA940DD-2 : AC200~220V 電磁ブザー
本体EA940D-21A : 1a-1b/30mm 押しボタンスイッチ(突型フルガード/黒)
本体EA940D-24A : 1a-1b/30mm 押しボタンスイッチ(突型フルガード/黄)
本体EA940D-42 : 30mm プッシュプルスイッチ(大型・緑)
本体EA940D-43 : 30mm プッシュプルスイッチ(大型・赤)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1198ページ
  • エスコ便利カタログ1199ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top