すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DF-5

品名 : φ22mm/2点用 コントロールボックス

仕様

メーカーIDEC型番KGNW212Y
サイズ80x76x150(H)mm取付穴ピッチ100mm
取付穴仕様2点穴ボックスの種類壁掛け型
定格絶縁電圧600V絶縁抵抗5MΩ以上
耐電圧AC2500V.1分間
(充電部と非充電部)
配線引き込み口(2重ノックアウト加工)
ボックス上面 φ22・φ27
ボックス下面 φ16・φ20
材質鋼板保護構造IP40
重量約0.5kg
φ22ユニット取付穴
ボックスの上面と底面に2重のノックアウトを設けています。
引込線外傷防止用のゴムブッシング付き
EA940D-91~-112、EA940DB-91~-119と組み合わせ可能です。
販売価格

1,830(税抜)/ 2,013円(税込)

カタログ価格

1,830円(税抜)/2,013円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/04/14 02:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1198ページ
バリエーション一覧
EA940DF-4 φ22mm/1点用 コントロールボックス
EA940DF-5 φ22mm/2点用 コントロールボックス
EA940DF-6 φ22mm/3点用 コントロールボックス
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1198ページ
  • エスコ便利カタログ1199ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top