すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940DG-32B

品名 : 94A 端子台用エンドプレート(5枚)

仕様

メーカーIDEC型番BNE75WPN10
サイズ53×42.5(H)mm厚さ5mm
材質変性PPE樹脂重量約6g
入数5枚
DINレール取付け端子台の最終端に使用します。
適合端子台:EA940DG-26
販売価格

335円(税抜)/ 369円(税込)

カタログ価格

335円(税抜)/369円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/05 21:20現在)

更新
商品入数5販売単位袋
カタログページ1187ページ
バリエーション一覧
EA940DG-32A 70A 端子台用エンドプレート(5枚)
EA940DG-32B 94A 端子台用エンドプレート(5枚)
EA940DG-32C 132A 端子台用エンドプレート(5枚)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ1186ページ
  • エスコ便利カタログ1187ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top