すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940DF-31

品名 : 1a-1bx2/2点 コントロールボックス

仕様

メーカーシュナイダーエレクトリック型番XALD2AC
接点1a1bスイッチφ22mm
動作方式モメンタリ形定格動作特性:電圧/電流AC600V/1.2A
DC600V/0.1A
サイズ68×62×106mm端子フォーク端子
ボックス材質ポリカーボネイト防塵・防水性能IP65
使用温度範囲-25~+70℃
非常停止用押しボタン、操作用押しボタン等を操作盤から離れた場所で設置、増設したい場合に簡単に取付可能
押している時のみオンになる「モメンタリ形」押しボタンスイッチを採用、手を放すとボタンと接点が自動復帰します。
高い防塵、防水性により、粉塵の多い環境で使用される機械に最適
衝撃に強いポリカーボネイト製ボックス本体
ボックス底部の金属プレートにワンタッチで接点ブロックが取付可能
ケーブルグランドは上下2ヵ所(φ20mm)、背面2ヵ所(φ14mm)にノックアウトで簡単に取りつけ可能
販売価格

6,030円(税抜)/ 6,633円(税込)

カタログ価格

6,030円(税抜)/6,633円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 21:26現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1198ページ

代替品

EA940DF-32
  • 品番

    EA940DF-32

  • コメント

    ボタン色の違い

バリエーション一覧
EA940DF-31 1a-1bx2/2点 コントロールボックス
EA940DF-32 1a-1bx2/2点 コントロールボックス
その他関連
仕様別商品EA940DF-33 : 1a-1b /2点 コントロールボックス
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1198ページ
  • エスコ便利カタログ1199ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top