すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DG-62

品名 : 1000mm アルミDINレール(短穴)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー篠原電機型番ADK-RS-10
用途DIN規格、35mm巾の機器取付け金具仕様TH-2
材質アルミ製(アルマイト処理仕上)穴形状短穴
穴径8×5.5mm全長1000mm
サイズ1(t)×35(W)×7.5(H)mm質量178g
DIN、35mm幅の端子台、ソケット、電子機器などの任意の位置に取付けることができます。
JIS-C-2812準拠品
RoHS対応品
販売価格

975(税抜)/ 1,073円(税込)

カタログ価格

975円(税抜)/1,073円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/29 07:34現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA940DG-62A
  • 品番

    EA940DG-62A

  • コメント

    入数変更(1本→2本)

バリエーション一覧
EA940DG-61A 1000mm アルミDINレール(長穴)
EA940DG-62 1000mm アルミDINレール(短穴)
EA940DG-63 1000mm アルミDINレール(M6)
その他関連
関連商品EA940DG-35 : 端子台止め金具(5枚)
ウェブカタログ画像
  • 取り付け例

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top