すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940DH-143A

品名 : 125V/6A 2極双投トグルスイッチ(防水型)

仕様

メーカーNKKスイッチズ型番M-N22S1W
接点容量6A 125V AC
3A 250V AC
4A 30V DC
極数2極双投
スイッチ特性ON-ON操作部形状レバー形
端子部形状はんだ端子パネル取付方法ねじ取付け
パネルカットφ6.5mm取付可能パネル厚目安最大4.9mm
接触抵抗10mΩ以下使用温度範囲-30~85℃
防水形
・付加機能:パネルシール
・軽快な切替え動作
・レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き
・特殊銀合金の接点で高い接触安定性、長寿命
・内部構造:シーソー方式
RoHS対応品
販売価格

940円(税抜)/ 1,034円(税込)

カタログ価格

940円(税抜)/1,034円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 21:50現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1194ページ
バリエーション一覧
EA940DH-141A 125V/6A 単極双投トグルスイッチ(防水型)
EA940DH-142A 125V/6A 単極双投トグルスイッチ(防水型)
EA940DH-143A 125V/6A 2極双投トグルスイッチ(防水型)
EA940DH-144A 125V/6A 2極双投トグルスイッチ(防水型)
その他関連
オプションEA940DH-302 : M6 トグルスイッチ用防水キャップ(黒)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1194ページ
  • エスコ便利カタログ1195ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top