すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DH-241

品名 : 125V/15A 単極単投/トグルスイッチ

モデルチェンジ内容

26/04/30 ●外観 旧:褐色+シルバー、新:黒色+シルバー(NO.57 963)

仕様

メーカーNKKスイッチズ型番S-301T
接点容量15A 125V AC
6A 250V AC
20A 30V DC
極数単極単投
スイッチ特性ON-OFF操作部形状レバー形
端子部形状ねじ端子パネル取付方法ねじ取付け
パネルカットφ12.5mm取付可能パネル厚目安最大5.7mm
接触抵抗10mΩ以下使用温度範囲-10~70℃
・特殊な端子加締方式:二重固定加締
・特殊銀合金の接点:安定した接触抵抗
・内部機構:シーソー方式
RoHS対応品
販売価格

910(税抜)/ 1,001円(税込)

カタログ価格

910円(税抜)/1,001円(税込)

在庫数

最新在庫: 58

(2026/08/29 03:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1194ページ
バリエーション一覧
EA940DH-241 125V/15A 単極単投/トグルスイッチ
EA940DH-242 125V/15A 単極双投/トグルスイッチ
EA940DH-243 125V/15A 単極双投/トグルスイッチ
その他関連
オプションEA940DH-291 : 12.5mm用 トグルスイッチ文字版
オプションEA940DH-292 : 12.5mm用 トグルスイッチ文字版
オプションEA940DH-293 : 12.5mm用 トグルスイッチ文字版
オプションEA940DH-294 : 12.5mm用 トグルスイッチ文字版
オプションEA940DH-301 : M12 トグルスイッチ用防水キャップ(黒)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1194ページ
  • エスコ便利カタログ1195ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top