すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DH-533

品名 : 125V/ 2A 1回路/超小型 ロータリースイッチ

仕様

メーカーNKKスイッチズ型番MRX-108
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器、オートメーション機器、民生用電子機器などに定格容量2A 125V AC
極数1回路スイッチ特性2~8接点
操作部形状シャフト形端子部形状はんだ端子
パネル取付方法ねじ取付けパネルカットφ6.2mm
パネル厚最大3.2mm接触抵抗10mΩ以下
使用温度範囲-10~70℃
切換角度:45°
RoHS対応品
販売価格

2,270(税抜)/ 2,497円(税込)

カタログ価格

2,270円(税抜)/2,497円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/06 00:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1193ページ
バリエーション一覧
EA940DH-531 125V/10A 2極双投/超小型 ロータリースイッチ
EA940DH-532 125V/ 5A 2極双投/超小型 ロータリースイッチ
EA940DH-533 125V/ 2A 1回路/超小型 ロータリースイッチ
EA940DH-534 125V/ 2A 2回路/超小型 ロータリースイッチ
EA940DH-535 125V/ 3A 1回路/超小型 ロータリースイッチ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1192ページ
  • エスコ便利カタログ1193ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top