すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940DL-17

品名 : 250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー

仕様

メーカーサトーパーツ型番F-700-A
定格電圧250V・10A絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
耐電圧AC2000V(1分間)適合ヒューズ管φ6.4×30mm
φ6.35×30mm
φ6.35×31.8mm
端子金具ねじ締付端子
(M4×8セムスねじ)
端子ねじ締付トルク1.2N・m
適合レール(DINレール)トップハット形 幅35mmサイズ57×14×23mm
連結して多極化することができます(横型連結式)
ヒューズホルダーカバー別売
(EA940DL-22・EA944DL-27・EA944DL-32)
RoHS対応品
販売価格

540円(税抜)/ 594円(税込)

カタログ価格

540円(税抜)/594円(税込)

在庫数

最新在庫: 83

(2026/11/05 23:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1184ページ
バリエーション一覧
EA940DL-17 250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー
EA940DL-19 250V/20A[10.31x38.1mm] ヒューズホルダー
その他関連
オプションEA758ZZ-0.2 : 250Vx0.2A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZZ-0.3 : 250Vx0.3A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZZ-0.4 : 250Vx0.4A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZZ-0.5 : 250Vx0.5A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZZ-0.6 : 250Vx0.6A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZZ-0.8 : 250Vx0.8A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZZ-1 : 250Vx1.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZZ-1.5 : 250Vx1.5A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZZ-2 : 250Vx2.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZZ-3 : 250Vx3.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZZ-4 : 250Vx4.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZZ-5 : 250Vx5.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZZ-6 : 250Vx6.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZZ-7 : 250Vx7.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZZ-8 : 250Vx8.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZZ-10 : 250Vx 10A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZZ-21 : 250Vx0.5A/φ 6.4mm 管ヒューズ(消弧剤入/2本)
オプションEA758ZZ-22A : 250Vx1.0A/φ 6.4mm 管ヒューズ(消弧剤入/2本)
オプションEA758ZZ-23A : 250Vx2.0A/φ 6.4mm 管ヒューズ(消弧剤入/2本)
オプションEA758ZZ-24A : 250Vx3.0A/φ 6.4mm 管ヒューズ(消弧剤入/2本)
オプションEA758ZZ-25A : 250Vx5.0A/φ 6.4mm 管ヒューズ(消弧剤入/2本)
オプションEA758ZZ-26A : 250Vx 10A/φ 6.4mm 管ヒューズ(消弧剤入/2本)
オプションEA758ZZ-202 : 250Vx2.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
オプションEA758ZZ-203 : 250Vx3.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
オプションEA758ZZ-204 : 250Vx4.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
オプションEA758ZZ-205 : 250Vx5.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
オプションEA758ZZ-210 : 250Vx 10A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
オプションEA940DL-22 : [EA940DL-17用] カバー(溶断表示付)
オプションEA940DL-27 : [EA940DL-17用] カバー(つまみ付)
オプションEA940DL-32 : [EA940DL-17用] カバー(つまみなし)
本体EA758ZY-0.1 : 125Vx0.1A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
本体EA758ZY-120 : 125Vx 20A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
本体EA758ZY-125 : 125Vx 25A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
本体EA758ZY-130 : 125V×30A/φ6.4㎜ 管ヒューズ(10本)
本体EA758ZZ-0.1 : 250Vx0.1A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
本体EA758ZZ-2.5 : 250Vx2.5A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
本体EA758ZZ-120 : 250Vx 20A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
本体EA758ZZ-125 : 250Vx 25A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
本体EA758ZZ-130 : 250Vx 30A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
関連商品EA758ZX-325 : 250Vx 0.5A/φ6.4mm 管ヒューズ(B種溶断/2本)
関連商品EA758ZX-330 : 250Vx 1.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(B種溶断/2本)
関連商品EA758ZX-332 : 250Vx 2.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(B種溶断/2本)
関連商品EA758ZX-333 : 250Vx 3.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(B種溶断/2本)
関連商品EA758ZX-335 : 250Vx 5.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(B種溶断/2本)
関連商品EA758ZX-340 : 250Vx10.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(B種溶断/2本)
関連商品EA758ZX-345 : 250Vx15.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(B種溶断/2本)
本体EA758ZY-10 : 125Vx 10A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
本体EA758ZZ-305 : 250Vx5.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
本体EA758ZY-5 : 125Vx5.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
本体EA758ZZ-8 : 250Vx8.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
本体EA758ZZ-10 : 250Vx 10A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
本体EA758ZY-301 : 125Vx1.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
本体EA758ZY-302 : 125Vx2.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
本体EA758ZY-303 : 125Vx3.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
本体EA758ZY-304 : 125Vx4.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
本体EA758ZY-305 : 125Vx5.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
本体EA758ZY-310 : 125Vx 10A/φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
本体EA758ZZ-301 : 250Vx1.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
本体EA758ZZ-302 : 250Vx2.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
本体EA758ZZ-303 : 250Vx3.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
本体EA758ZZ-304 : 250Vx4.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
本体EA758ZZ-310 : 250Vx 10A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
本体EA758ZY-201 : 125Vx1.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
本体EA758ZZ-201 : 250Vx1.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
本体EA758ZZ-24A : 250Vx3.0A/φ 6.4mm 管ヒューズ(消弧剤入/2本)
本体EA758ZY-3 : 125Vx3.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
本体EA758ZZ-5 : 250Vx5.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1184ページ
  • エスコ便利カタログ1185ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top