すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940DL-22

品名 : [EA940DL-17用] カバー(溶断表示付)

仕様

メーカーサトーパーツ型番F-700-FCL
適合ヒューズ管サイズφ6.4×30mm
φ6.35×30mm
φ6.35×31.8mm
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
耐電圧AC2000V(1分間)材質ポリカーボネート
ネオンランプ使用電圧AC100V・250Vネオンランプ保護抵抗(内蔵済)150kΩ、1/4W
ネオンランプ放電開始電圧AC75V以下ネオンランプ放電電流100V:約0.3mA
200V:約0.96mA
250V:約1.3mA
ネオンランプ寿命(連続)100V:約60000時間
200V:約30000時間
250V:約20000時間
サイズ57×13×24mm
適合ヒューズホルダーEA940DL-17
溶断表示機能付き
つまみ付き
RoHS対応品
販売価格

755円(税抜)/ 831円(税込)

カタログ価格

755円(税抜)/831円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2026/11/05 23:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1184ページ
その他関連
本体EA940DL-17 : 250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1184ページ
  • エスコ便利カタログ1185ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top