すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DL-57

品名 : [6.4x30mm] 多目的防水カプセル(金具なし)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーサトーパーツ型番F-810-C
接続電線0.75m㎡以下、
仕上り外径1.5mm~2.8mm
材質本体:ポリカーボネート
グロメット、O-リング:シリコーンゴム
中継型
様々な端子の防水など多目的カプセル
防塵・防水(IP66)
電線外径にあわせグロメットを切断してご使用下さい。
販売価格

815(税抜)/ 897円(税込)

カタログ価格

815円(税抜)/897円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/24 09:44現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA940DL-51 250V/7A[5.2x20mm] ヒューズホルダー(金具付)
EA940DL-52 [5.2x20mm] 多目的防水カプセル(金具なし)
EA940DL-56 250V/7A[6.4x30mm] ヒューズホルダー(金具付)
EA940DL-57 [6.4x30mm] 多目的防水カプセル(金具なし)
その他関連
オプションEA758ZZ-0.1 : 250Vx0.1A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZZ-0.2 : 250Vx0.2A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZZ-0.3 : 250Vx0.3A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZZ-0.4 : 250Vx0.4A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZZ-0.5 : 250Vx0.5A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZZ-0.6 : 250Vx0.6A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZZ-0.8 : 250Vx0.8A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZZ-1 : 250Vx1.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZZ-1.5 : 250Vx1.5A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZZ-2 : 250Vx2.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZZ-3 : 250Vx3.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZZ-4 : 250Vx4.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZZ-5 : 250Vx5.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZZ-6 : 250Vx6.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZZ-7 : 250Vx7.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZZ-21 : 250Vx0.5A/φ 6.4mm 管ヒューズ(消弧剤入/2本)
オプションEA758ZZ-22A : 250Vx1.0A/φ 6.4mm 管ヒューズ(消弧剤入/2本)
オプションEA758ZZ-23A : 250Vx2.0A/φ 6.4mm 管ヒューズ(消弧剤入/2本)
オプションEA758ZZ-24A : 250Vx3.0A/φ 6.4mm 管ヒューズ(消弧剤入/2本)
オプションEA758ZZ-25A : 250Vx5.0A/φ 6.4mm 管ヒューズ(消弧剤入/2本)
オプションEA758ZZ-201 : 250Vx1.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
オプションEA758ZZ-202 : 250Vx2.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
オプションEA758ZZ-203 : 250Vx3.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
オプションEA758ZZ-204 : 250Vx4.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
オプションEA758ZZ-205 : 250Vx5.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
オプションEA758ZZ-301 : 250Vx1.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
オプションEA758ZZ-302 : 250Vx2.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
オプションEA758ZZ-303 : 250Vx3.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
オプションEA758ZZ-304 : 250Vx4.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
オプションEA758ZZ-305 : 250Vx5.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
本体EA758ZY-0.1 : 125Vx0.1A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
本体EA758ZZ-0.1 : 250Vx0.1A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
本体EA758ZY-5 : 125Vx5.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(10本)
本体EA758ZY-201 : 125Vx1.0A/φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
本体EA758ZZ-24A : 250Vx3.0A/φ 6.4mm 管ヒューズ(消弧剤入/2本)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top