すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940DP-119

品名 : 先端交換式プラグ(白)

仕様

メーカーサトーパーツ型番TJ-100-W
定格適合アタッチメントによる絶縁抵抗DC500V、50MΩ以上
耐電圧AC500V (1分間)主絶縁材ハイインパクトスチロール
全長31.5mmカラー白
機器に合わせて先端を自在に交換できます。
電線をはんだ付けしてご使用ください。
RoHS対応品
販売価格

585円(税抜)/ 644円(税込)

カタログ価格

585円(税抜)/644円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 14:33現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1178ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940DP-114 先端交換式プラグ(黒)
    EA940DP-115 先端交換式プラグ(赤)
    EA940DP-116 先端交換式プラグ(青)
    EA940DP-117 先端交換式プラグ(黄)
    EA940DP-118 先端交換式プラグ(緑)
    EA940DP-119 先端交換式プラグ(白)
    その他関連
    オプションEA940DP-123 : [EA940DP-113~119用]ピンプラグ
    オプションEA940DP-124 : [EA940DP-113~119用]バナナプラグ
    オプションEA940DP-125 : [EA940DP-113~119用]クワガタ端子
    ウェブカタログ画像
    • 機器に合わせ先端を自在に交換できます。

    商品動画

    活用例動画活用例動画
    • エスコ便利カタログ1178ページ
    • エスコ便利カタログ1179ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top