すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940DP-311

品名 : φ4mm パネルマウントソケット(黒)

仕様

サイズφ14.5×32.4mm取付穴径(mm)φ12.1
端子形状フラット端子:6.3×0.8mm適合プラグφ4mm
定格電流32Aカラー黒
パネル取付方式専用ナット締付け適合品番EA940DP-321・-322・-331A・-332A
硬質絶縁スリーブ付プラグと接続可能なソケット
販売価格

300円(税抜)/ 330円(税込)

カタログ価格

300円(税抜)/330円(税込)

在庫数

最新在庫: 43

(2026/10/20 22:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1179ページ
バリエーション一覧
EA940DP-301 φ4mm パネルマウントソケット(黒)
EA940DP-302 φ4mm パネルマウントソケット(赤)
EA940DP-311 φ4mm パネルマウントソケット(黒)
EA940DP-312 4mm パネルマウントソケット(赤)
その他関連
本体EA940DP-331A : 4mm セーフティプラグ(スタック接続可能/黒)
本体EA940DP-332A : 4mm セーフティプラグ(スタック接続可能/赤)
関連商品EA940DP-761 : φ4mm セーフティープラグ(絶縁スリーブ付/黒)
関連商品EA940DP-762 : φ4mm セーフティープラグ(絶縁スリーブ付/赤)
ウェブカタログ画像
  • ねじサイズ明記

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1178ページ
  • エスコ便利カタログ1179ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top