すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DP-741

品名 : φ4mm/M4 プラグアダプター(ネジ穴用/黒)

仕様

定格電流32A定格電圧600V、CAT II
全長(mm)31.5
適合プラグφ4mm材質真鍮
(表面処理電気接点:Ni、基材電気接点:CuZn)
ネジ径M4適合EA940DP-331A、-332A、-761、-762
雄ネジ付絶縁アダプタ
絶縁タイプ
ネジ込み用に内部スロット付
ネジ穴接続用
IEC EN 61010-031に準拠
※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
販売価格

210(税抜)/ 231円(税込)

カタログ価格

210円(税抜)/231円(税込)

在庫数

最新在庫: 47

(2026/08/21 03:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1179ページ
バリエーション一覧
EA940DP-741 φ4mm/M4 プラグアダプター(ネジ穴用/黒)
EA940DP-742 φ4mm/M4 プラグアダプター(ネジ穴用/赤)
EA940DP-743 φ4mm/M4 プラグアダプター(ネジ穴用/青)
EA940DP-744 φ4mm/M4 プラグアダプター(ネジ穴用/黄)
その他関連
関連商品EA940DP-331A : 4mm セーフティプラグ(スタック接続可能/黒)
関連商品EA940DP-332A : 4mm セーフティプラグ(スタック接続可能/赤)
関連商品EA940DP-761 : φ4mm セーフティープラグ(絶縁スリーブ付/黒)
関連商品EA940DP-762 : φ4mm セーフティープラグ(絶縁スリーブ付/赤)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1178ページ
  • エスコ便利カタログ1179ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top