すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940DP-775

品名 : φ4mm バナナプラグ(スタック接続/緑)

仕様

定格電圧600V、CAT II定格電流32A
適合プラグφ4mmケーブル外径φ3.4~3.9mm
適用電線2.5m㎡全長59mm
色緑結線方法ねじ止め式
材質表面処理:Ni
基材:CuZn
適合EA940DP-571~-575、-581~-585
テストリード組立用
スタック接続可能なφ4mmのバナナプラグです。
接触保護用の格納式スリーブ付
IEC EN 61010-031に準拠
MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
販売価格

965円(税抜)/ 1,062円(税込)

カタログ価格

965円(税抜)/1,062円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/11/02 15:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1180ページ
バリエーション一覧
EA940DP-771 φ4mm バナナプラグ(スタック接続/黒)
EA940DP-772 φ4mm バナナプラグ(スタック接続/赤)
EA940DP-773 φ4mm バナナプラグ(スタック接続/青)
EA940DP-774 φ4mm バナナプラグ(スタック接続/黄)
EA940DP-775 φ4mm バナナプラグ(スタック接続/緑)
その他関連
関連商品EA940DP-571 : φ4mm パネルマウントソケット(黒)
関連商品EA940DP-572 : φ4mm パネルマウントソケット(赤)
関連商品EA940DP-573 : φ4mm パネルマウントソケット(青)
関連商品EA940DP-574 : φ4mm パネルマウントソケット(黄)
関連商品EA940DP-575 : φ4mm パネルマウントソケット(緑)
関連商品EA940DP-581 : φ4mm プレスインソケット(黒)
関連商品EA940DP-582 : φ4mm プレスインソケット(赤)
関連商品EA940DP-583 : φ4mm プレスインソケット(青)
関連商品EA940DP-584 : φ4mm プレスインソケット(黄)
関連商品EA940DP-585 : φ4mm プレスインソケット(緑)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • 結線方法イメージ

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1180ページ
  • エスコ便利カタログ1181ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top