すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DT-145

品名 : テストプローブキット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
多様なサイズで回路をチェックするのに便利なセットです

仕様

<セット内容>・オスプローブ・・・先端:1.0・1.5・1.5(丸型)・2.5・2.8・4.8・6.3mm
・メスプローブ・・・先端:1.0・1.5・1.5(丸型)・2.5・2.8・4.8・6.3mm
・ストレートプローブ・・・全長:113mm
・ピアシングバックプローブ・・・全長:78mm
・スプーン型プローブ・・・全長:210mm
・ワニ口クリップアダプター・・・全長:84mm
・4mmバナナプラグアダプター
4mmコネクター用
収納ポーチ付
販売価格

16,300(税抜)/ 17,930円(税込)

カタログ価格

16,300円(税抜)/17,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 22:51現在)

更新
商品入数1販売単位ST
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top