すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940MA-12

品名 : AC100V 感震ブレーカー(ブレーカー遮断)

工事不要で、震度5強以上の揺れを感知し、自動でブレーカーを落とすコンセント型感震ブレーカー

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番IR-KB-B
定格電圧AC100V(50/60Hz)定格消費電力0.3W
適応主幹ブレーカー定格感度電流30mA以下 漏電ブレーカー(高速形)動作環境温湿度-10℃~40℃/90%Rh以下
※ただし結露なきこと
保管環境温湿度-10℃~40℃/90%Rh以下
※ただし結露なきこと
サイズ55(W)×38(D)×80(H)mm
重量約90g設置場所室内用(壁面コンセント)
※アース接続できるもの
付属品アースピン、アース線、アース線取付ねじ(M4)
【地震感知】
震度5強相当以上
「感電ブレーカー等の性能評価ガイドライン」に準拠
250gal:周期0.5秒にて作動、80gal:周期0.3秒にて不動作
※1:定格感度電流とは漏電ブレーカーが作動(トリップ)する漏洩電流の基準値です。
※2:本体取り付けは地面から厳密に垂直でなくても構いません。
動作開始時に本体の傾き補正を自動で行います。
※3:アース接続しないと作動しません。
接地極付きコンセントまたは接地用端子付きコンセントに取り付けるだけで主幹ブレーカーを遮断。
※アース接続がない環境では作動しません。
意図的に漏電を発生させ主幹ブレーカーを遮断し、地震による通電火災リスクの低減を図ります。
販売価格

8,680円(税抜)/ 9,548円(税込)

カタログ価格

8,680円(税抜)/9,548円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 14:29現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像

商品動画

感震ブレーカー 商品紹介感震ブレーカー 商品紹介
通電火災の危険性通電火災の危険性

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top