すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940ML-5

品名 : 40A/AC110-220V 制御盤用遮断器

仕様

メーカー三菱電機型番BH-K
定格電流40A
2極
定格遮断容量5kA(110/220V AC) 2.5kA(460V AC)定格絶縁電圧AC500/DC125V
サイズ50×95×77.5mm
販売価格

3,590円(税抜)/ 3,949円(税込)

カタログ価格

3,590円(税抜)/3,949円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 14:37現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1185ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940ML-1 10A/AC110-220V 制御盤用遮断器
    EA940ML-2 15A/AC110-220V 制御盤用遮断器
    EA940ML-3 20A/AC110-220V 制御盤用遮断器
    EA940ML-4 30A/AC110-220V 制御盤用遮断器
    EA940ML-5 40A/AC110-220V 制御盤用遮断器
    EA940ML-6 50A/AC110-220V 制御盤用遮断器
    メイン画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1184ページ
    • エスコ便利カタログ1185ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top