すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940MN-33

品名 : AC100-440V/ 30A/3極 漏電遮断器(フレーム60)

仕様

メーカー三菱電機型番NV63-CV
フレーム50用
定格使用電圧100~440V定格感度電流100・200・500mA(切替式)
サイズ(mm)a:75 b:130 c:68 ca:90重量750g
極数3極定格電流30A
販売価格

22,400円(税抜)/ 24,640円(税込)

カタログ価格

22,400円(税抜)/24,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 20:24現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1185ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940MN-31 AC100-440V/ 15A/3極 漏電遮断器(フレーム60)
    EA940MN-32 AC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム60)
    EA940MN-33 AC100-440V/ 30A/3極 漏電遮断器(フレーム60)
    EA940MN-34 AC100-440V/ 40A/3極 漏電遮断器(フレーム60)
    EA940MN-35 AC100-440V/ 50A/3極 漏電遮断器(フレーム60)
    EA940MN-36 AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60)
    その他関連
    本体EA940MM-112 : 遮断器用小形端子カバー(2個)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • エスコ便利カタログ1184ページ
    • エスコ便利カタログ1185ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top